

CHF 824.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 824.00 | - |
4+ | CHF 746.50 | 9.41% |
10+ | CHF 741.00 | 10.07% |
20+ | CHF 735.00 | 10.80% |
30+ | CHF 729.50 | 11.47% |
50+ | CHF 718.50 | 12.80% |
100+ | CHF 712.00 | 13.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |