

CHF 1'526.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'649.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'526.00 | - |
4+ | CHF 1'383.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'372.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'362.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'351.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'331.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'321.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |