

CHF 992.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'072.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 992.50 | - |
4+ | CHF 899.50 | 9.37% |
10+ | CHF 892.50 | 10.08% |
20+ | CHF 885.50 | 10.78% |
30+ | CHF 879.00 | 11.44% |
50+ | CHF 865.50 | 12.80% |
100+ | CHF 859.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |