

CHF 810.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 875.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.00 | - |
4+ | CHF 734.00 | 9.38% |
10+ | CHF 728.50 | 10.06% |
20+ | CHF 723.00 | 10.74% |
30+ | CHF 717.50 | 11.42% |
50+ | CHF 706.50 | 12.78% |
100+ | CHF 700.00 | 13.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |