

CHF 843.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 911.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 843.50 | - |
4+ | CHF 764.50 | 9.37% |
10+ | CHF 758.50 | 10.08% |
20+ | CHF 752.50 | 10.79% |
30+ | CHF 747.00 | 11.44% |
50+ | CHF 735.50 | 12.80% |
100+ | CHF 733.00 | 13.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |