

CHF 1'506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'627.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'506.00 | - |
4+ | CHF 1'365.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'355.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'344.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'334.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'314.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'304.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |