

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.60 | - |
4+ | CHF 85.50 | 14.16% |
10+ | CHF 75.00 | 24.70% |
20+ | CHF 67.20 | 32.53% |
30+ | CHF 62.70 | 37.05% |
50+ | CHF 61.00 | 38.76% |
100+ | CHF 58.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |