

CHF 77.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.50 | - |
4+ | CHF 66.70 | 13.94% |
10+ | CHF 58.50 | 24.52% |
20+ | CHF 52.20 | 32.65% |
30+ | CHF 48.80 | 37.03% |
50+ | CHF 47.50 | 38.71% |
100+ | CHF 45.90 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |