

CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.00 | - |
4+ | CHF 84.30 | 13.98% |
10+ | CHF 73.90 | 24.59% |
20+ | CHF 66.00 | 32.65% |
30+ | CHF 61.60 | 37.14% |
50+ | CHF 60.10 | 38.67% |
100+ | CHF 58.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |