

CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.30 | - |
4+ | CHF 63.00 | 14.05% |
10+ | CHF 55.20 | 24.69% |
20+ | CHF 49.30 | 32.74% |
30+ | CHF 46.00 | 37.24% |
50+ | CHF 44.80 | 38.88% |
100+ | CHF 43.30 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |