

CHF 2'634.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'847.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'634.00 | - |
4+ | CHF 2'387.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'368.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'350.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'332.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'297.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'280.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |