

CHF 959.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'036.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 959.00 | - |
4+ | CHF 869.00 | 9.38% |
10+ | CHF 862.50 | 10.06% |
20+ | CHF 856.00 | 10.74% |
30+ | CHF 849.50 | 11.42% |
50+ | CHF 836.50 | 12.77% |
100+ | CHF 830.50 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |