

CHF 826.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 892.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 826.00 | - |
4+ | CHF 748.50 | 9.38% |
10+ | CHF 742.50 | 10.11% |
20+ | CHF 737.00 | 10.77% |
30+ | CHF 731.50 | 11.44% |
50+ | CHF 720.50 | 12.77% |
100+ | CHF 717.50 | 13.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |