

CHF 1'475.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'594.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'475.00 | - |
4+ | CHF 1'337.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'326.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'316.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'306.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'287.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'277.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |