

CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.90 | - |
4+ | CHF 62.80 | 13.85% |
10+ | CHF 55.10 | 24.42% |
20+ | CHF 49.10 | 32.65% |
30+ | CHF 45.90 | 37.04% |
50+ | CHF 44.70 | 38.68% |
100+ | CHF 43.20 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |