

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.60 | - |
4+ | CHF 56.40 | 14.02% |
10+ | CHF 49.40 | 24.70% |
20+ | CHF 44.20 | 32.62% |
30+ | CHF 41.30 | 37.04% |
50+ | CHF 40.20 | 38.72% |
100+ | CHF 38.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |