

CHF 51.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.80 | - |
4+ | CHF 44.50 | 14.09% |
10+ | CHF 39.00 | 24.71% |
20+ | CHF 34.80 | 32.82% |
30+ | CHF 32.50 | 37.26% |
50+ | CHF 31.70 | 38.80% |
100+ | CHF 30.60 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |