

CHF 2'510.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'713.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'510.00 | - |
4+ | CHF 2'275.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'257.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'240.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'223.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'189.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'173.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |