

CHF 784.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 784.50 | - |
4+ | CHF 711.00 | 9.37% |
10+ | CHF 705.50 | 10.07% |
20+ | CHF 700.00 | 10.77% |
30+ | CHF 695.00 | 11.41% |
50+ | CHF 684.50 | 12.75% |
100+ | CHF 681.00 | 13.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |