

CHF 1'434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'550.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'434.00 | - |
4+ | CHF 1'300.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'289.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'279.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'270.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'251.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'241.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |