

CHF 937.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'013.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 937.50 | - |
4+ | CHF 849.50 | 9.39% |
10+ | CHF 843.00 | 10.08% |
20+ | CHF 836.50 | 10.77% |
30+ | CHF 830.00 | 11.47% |
50+ | CHF 817.50 | 12.80% |
100+ | CHF 811.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |