

CHF 724.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 782.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 724.00 | - |
4+ | CHF 656.00 | 9.39% |
10+ | CHF 651.00 | 10.08% |
20+ | CHF 646.00 | 10.77% |
30+ | CHF 641.00 | 11.46% |
50+ | CHF 631.50 | 12.78% |
100+ | CHF 625.50 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |