

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.10 | - |
4+ | CHF 61.20 | 13.92% |
10+ | CHF 53.70 | 24.47% |
20+ | CHF 48.00 | 32.49% |
30+ | CHF 44.80 | 36.99% |
50+ | CHF 43.70 | 38.54% |
100+ | CHF 42.20 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |