

CHF 1'546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'671.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'546.00 | - |
4+ | CHF 1'401.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'390.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'379.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'369.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'348.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'338.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |