

CHF 2'406.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'600.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'406.00 | - |
4+ | CHF 2'181.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'164.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'147.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'131.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'099.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'083.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |