

CHF 747.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 747.50 | - |
4+ | CHF 677.50 | 9.36% |
10+ | CHF 672.00 | 10.10% |
20+ | CHF 667.00 | 10.77% |
30+ | CHF 661.50 | 11.51% |
50+ | CHF 652.00 | 12.78% |
100+ | CHF 649.50 | 13.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |