

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.40 | - |
4+ | CHF 39.00 | 14.10% |
10+ | CHF 34.20 | 24.67% |
20+ | CHF 30.60 | 32.60% |
30+ | CHF 28.60 | 37.00% |
50+ | CHF 27.90 | 38.55% |
100+ | CHF 26.90 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |