KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 21,89x2,62 AS568-118

  • ERIKS:14974689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.20

-

4+

CHF 54.30

14.08%

10+

CHF 47.60

24.68%

20+

CHF 42.50

32.75%

30+

CHF 39.70

37.18%

50+

CHF 38.60

38.92%

100+

CHF 37.30

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Hellbraun
Härte
75
Compound
9500
Temperaturbereich
von 0 bis 310 °C