

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.00 | - |
4+ | CHF 154.00 | 13.48% |
10+ | CHF 135.00 | 24.16% |
20+ | CHF 120.50 | 32.30% |
30+ | CHF 112.50 | 36.80% |
50+ | CHF 109.50 | 38.48% |
100+ | CHF 106.00 | 40.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |