

CHF 94.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.10 | - |
4+ | CHF 80.80 | 14.13% |
10+ | CHF 70.80 | 24.76% |
20+ | CHF 63.40 | 32.62% |
30+ | CHF 59.20 | 37.09% |
50+ | CHF 57.70 | 38.68% |
100+ | CHF 55.60 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |