

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.40 | - |
4+ | CHF 46.80 | 13.97% |
10+ | CHF 41.00 | 24.63% |
20+ | CHF 36.80 | 32.35% |
30+ | CHF 34.30 | 36.95% |
50+ | CHF 33.50 | 38.42% |
100+ | CHF 32.30 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |