

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.90 | - |
4+ | CHF 58.40 | 13.99% |
10+ | CHF 51.20 | 24.59% |
20+ | CHF 45.70 | 32.70% |
30+ | CHF 42.70 | 37.11% |
50+ | CHF 41.50 | 38.88% |
100+ | CHF 40.20 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |