

CHF 706.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 763.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 706.00 | - |
4+ | CHF 640.00 | 9.35% |
10+ | CHF 635.00 | 10.06% |
20+ | CHF 630.00 | 10.76% |
30+ | CHF 625.50 | 11.40% |
50+ | CHF 616.00 | 12.75% |
100+ | CHF 609.50 | 13.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |