

CHF 1'352.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'461.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'352.00 | - |
4+ | CHF 1'225.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'215.00 | 10.13% |
20+ | CHF 1'206.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'197.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'179.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'170.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |