

CHF 1'508.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'630.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'508.00 | - |
4+ | CHF 1'367.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'356.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'346.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'336.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'316.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'306.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |