

CHF 788.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.50 | - |
4+ | CHF 714.50 | 9.38% |
10+ | CHF 709.00 | 10.08% |
20+ | CHF 703.50 | 10.78% |
30+ | CHF 698.00 | 11.48% |
50+ | CHF 687.50 | 12.81% |
100+ | CHF 682.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |