

CHF 696.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 752.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 696.50 | - |
4+ | CHF 631.00 | 9.40% |
10+ | CHF 626.00 | 10.12% |
20+ | CHF 621.50 | 10.77% |
30+ | CHF 616.50 | 11.49% |
50+ | CHF 607.50 | 12.78% |
100+ | CHF 601.00 | 13.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |