

CHF 722.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 780.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 722.00 | - |
4+ | CHF 654.00 | 9.42% |
10+ | CHF 649.00 | 10.11% |
20+ | CHF 644.00 | 10.80% |
30+ | CHF 639.00 | 11.50% |
50+ | CHF 629.50 | 12.81% |
100+ | CHF 627.00 | 13.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |