

CHF 1'597.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'726.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'597.00 | - |
4+ | CHF 1'447.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'436.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'425.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'414.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'393.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'382.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maß nach French R | NF-R73 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |