

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.60 | - |
4+ | CHF 36.70 | 13.85% |
10+ | CHF 32.20 | 24.41% |
20+ | CHF 28.60 | 32.86% |
30+ | CHF 26.80 | 37.09% |
50+ | CHF 26.10 | 38.73% |
100+ | CHF 25.30 | 40.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |