

CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.60 | - |
4+ | CHF 55.50 | 14.09% |
10+ | CHF 48.70 | 24.61% |
20+ | CHF 43.60 | 32.51% |
30+ | CHF 40.70 | 37.00% |
50+ | CHF 39.70 | 38.54% |
100+ | CHF 38.30 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |