

CHF 89.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.60 | - |
4+ | CHF 77.20 | 13.84% |
10+ | CHF 67.60 | 24.55% |
20+ | CHF 60.50 | 32.48% |
30+ | CHF 56.50 | 36.94% |
50+ | CHF 55.00 | 38.62% |
100+ | CHF 53.10 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |