

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.90 | - |
4+ | CHF 25.00 | 13.49% |
10+ | CHF 21.90 | 24.22% |
20+ | CHF 19.60 | 32.18% |
30+ | CHF 18.20 | 37.02% |
50+ | CHF 17.80 | 38.41% |
100+ | CHF 17.20 | 40.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |