

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.00 | - |
4+ | CHF 34.50 | 13.75% |
10+ | CHF 30.30 | 24.25% |
20+ | CHF 27.10 | 32.25% |
30+ | CHF 25.20 | 37.00% |
50+ | CHF 24.60 | 38.50% |
100+ | CHF 23.70 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.84 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |