

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.30 | - |
4+ | CHF 26.00 | 14.19% |
10+ | CHF 22.90 | 24.42% |
20+ | CHF 20.40 | 32.67% |
30+ | CHF 19.10 | 36.96% |
50+ | CHF 18.60 | 38.61% |
100+ | CHF 17.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.57 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |