

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.60 | - |
4+ | CHF 26.40 | 13.73% |
10+ | CHF 23.10 | 24.51% |
20+ | CHF 20.70 | 32.35% |
30+ | CHF 19.30 | 36.93% |
50+ | CHF 18.80 | 38.56% |
100+ | CHF 18.20 | 40.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |