

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.90 | - |
4+ | CHF 34.20 | 14.29% |
10+ | CHF 30.00 | 24.81% |
20+ | CHF 26.90 | 32.58% |
30+ | CHF 25.10 | 37.09% |
50+ | CHF 24.40 | 38.85% |
100+ | CHF 23.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |