

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.80 | - |
4+ | CHF 54.10 | 13.85% |
10+ | CHF 47.50 | 24.36% |
20+ | CHF 42.30 | 32.64% |
30+ | CHF 39.50 | 37.10% |
50+ | CHF 38.50 | 38.69% |
100+ | CHF 37.20 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |