

CHF 1'493.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'613.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'493.00 | - |
4+ | CHF 1'353.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'342.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'332.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'322.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'302.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'292.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |