

CHF 2'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'386.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'208.00 | - |
4+ | CHF 2'001.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'986.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'971.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'956.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'926.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'912.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |